Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#DURA175204 Herst.-Nr.: 175204 EAN/GTIN: 4005546997100 |
| |
|
| | |
| - Drahtbügeltasche
- Werkstoff: PP
- Ausführung: dokumentenecht
- Farbe: gelb
- mit verzinktem, flexiblen Draht zur leichten und sicheren Fixierung, Einsatz an Transportbehältern, Gitterboxen, Holzaufsatzrahmen und Palettenkartons, gelbe Rückenfolie und transparente Vorderfolie
- Produktverwendung: Lager- und Transportboxen
- Anordnung der Lage der Öffnungsseite: oben
- Größe Innenteil (B x H): 223 x 218 mm
- Art der Verpackung und Inhalt: 50 Stück
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | mit verzinktem, flexiblen Draht zur leichten und sicheren Fixierung, Einsatz an Transportbehältern, Gitterboxen, Holzaufsatzrahmen und Palettenkartons, gelbe Rückenfolie und transparente Vorderfolie | Blattformat: | A5 quer | Bruttogewicht: | 1.9000 kg | Farbe: | gelb | für Format: | A5 | Marke: | Durable | Material: | PP (Polypropylen) | Öffnung: | oben | Packungsinhalt: | 50 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, Auftragstasche KFZ-Werkstatt, Auftragstasche Werkstatt, Werkstattauftragstasche, durable kennzeichnungstasche a5, auftragstasche kfz-werkstatt, kennzeichnungshülle a5, 1752, Behälterbeschriftungstaschen, Beschriftungstaschen, Etikettentaschen, gitterboxtasche, Lagerbeschriftung, Regalbeschriftung, Regalbeschriftungstaschen |
| | |
| | | Angebote (33) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 74,01* | € 91,63* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 79,03* | € 97,48* | | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 83,03* | € 103,06* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 6,95* | ab € 80,20* | € 103,06* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 82,26* | € 103,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Kartonage (ab € 79,03* pro Kartonage) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|