Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#DURA1712003050 Herst.-Nr.: 1712003050 EAN/GTIN: 7318082003059 |
| |
|
| | |
| - Schubladenbox IDEALBOX BASIC 5
- Verwendung für Papierformate: C4
- Anzahl der Schubfächer: 5 Stück
- Ausführung des Öffnungszustandes: offen
- Ausführung: Griffmulde vorhanden, stapelbar
- Füllhöhe je Schublade ca. 35mm
- Werkstoff: Polystyrol
- Größe (B x H x T): 250 x 322 x 365 mm
Weitere Informationen: | | Anzahl der Schubfächer: | 5 | Anzahl der Schubladenhöhen: | 1 | Art der Schubladenfront: | offen | Breite: | 250 mm | Bruttogewicht: | 2.439 kg | Farbe: | grau | Farbe der Schublade: | grau | Farbe des Gehäuses: | grau | Farbname: | grau | Gehäusefarbe: | grau | Höhe: | 322 mm | Höhe der Schublade: | 40 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Durable | Material: | PS (Polystyrol) | stapelbar: | ja | Tiefe: | 365 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ablagebox, Accessoire, Brief, Brief-Ablagebox, BriefAblagebox, Bürobox, Formular, Formular-Ablagebox, FormularAblagebox, Postbox, Schrankset, Schreibtisch, Schreibtisch-Accessoire, SchreibtischAccessoire |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 25,96* | € 35,60* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 26,07* | € 35,74* | | | | | 13 Tage | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 25,92* | € 35,74* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 29,01* | € 40,74* | | | | | 12 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 131,85* | € 169,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|