Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontplatte Flexiboxx A4 transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Frontplatte Flexiboxx A4 transparent
Frontplatte Flexiboxx A4 transparent
Artikel-Nr.:
     467-#DURA1701498400
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1701498400
EAN/GTIN:
     7318081498405
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
  • Frontplatte FLEXIBOXX A4
  • passend für den Prospektspender FLEXIBOXX A4 EXTENSION
  • Größe (B x H x T): 240 x 300 x 7 mm
  • Farbe: transparent
Weitere Informationen:
Breite:
240 mm
Bruttogewicht:
0.176 kg
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Höhe:
300 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Durable
Material:
PS (Polystyrol)
Tiefe:
7 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 3,52*
€ 6,11*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 3,52*
€ 6,18*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.