Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospekthalter Lit Loc Einzelprospekthalter DINlang Wandmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prospekthalter Lit Loc Einzelprospekthalter DINlang Wandmontage
Prospekthalter Lit Loc Einzelprospekthalter DINlang Wandmontage
Artikel-Nr.:
     467-#DEFL771901
Hersteller:
     Deflecto
Herst.-Nr.:
     771901
EAN/GTIN:
     0079916021386
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
  • Kostengünstige, vielseitige Lösung für eine flexible Wand-/Tischpräsentation
  • Sparen Sie Platz, Kreieren Sie einen Prospekthalter mit mehreren Fächern, die sich miteinander kombinieren
  • Die Module greifen einfach ineinander
  • Alle 3 Größen können in jeglicher Kombination zusammen genutzt werden
  • Der kleine und der breite Fuß (optional erhältlich) verwandeln Ihren Prospekthalter in einen Tischaufsteller
  • Aus PS hergestellt
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
1
Breite:
114 mm
Bruttogewicht:
0.1500 kg
Farbe:
transparent
für Format:
DL
Höhe:
197 mm
Marke:
Deflecto
Material:
PS (Polystyrol)
Stand/Befestigung:
Wandbefestigung
Tiefe:
36 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,98*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deflecto
771901-B
ab € 1,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.