Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorschlag/Spende-Box mit Infoschild 16,3x20,3x13,5 transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorschlag/Spende-Box mit Infoschild 16,3x20,3x13,5 transparent
Vorschlag/Spende-Box mit Infoschild 16,3x20,3x13,5 transparent
Vorschlag/Spende-Box mit Infoschild 16,3x20,3x13,5 transparent
Vorschlag/Spende-Box mit Infoschild 16,3x20,3x13,5 transparent
Artikel-Nr.:
     467-#DEFL592901
Hersteller:
     Deflecto
Herst.-Nr.:
     592901
EAN/GTIN:
     0079916590295
Suchbegriffe:
Sammelbüchse
Sammeldose
Spendenbox
Spendenbüchse
  • Ideal für Visitenkarten, Münzen, Lotteriescheine, Formulare, etc.
  • Das Infoschild erlaubt die einfache Präsentation von Mitteilungen
  • Glasklar
  • Einlegergröße: 152mm x 102mm, Schlitzmaße 89mm x 6,4mm
Weitere Informationen:
Breite:
163 mm
Bruttogewicht:
0.32 kg
Farbe:
transparent
Höhe:
203 mm
Marke:
Deflecto
Material:
Kunststoff
Tiefe:
135 mm
Weitere Suchbegriffe: Spendendose, Vorschlagbox, Vorschlagsbox, spendenbox deflecto, sammelbüchse, Abstimmungsbox, einwurfbox, Lotteriescheinbox
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 11,43*
€ 16,93*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 12,36*
€ 17,25*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.