Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandprospekthalter A3 quer transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandprospekthalter A3 quer transparent
Wandprospekthalter A3 quer transparent
Artikel-Nr.:
     467-#DEFL48000
Hersteller:
     Deflecto
Herst.-Nr.:
     48000
EAN/GTIN:
     0079916480008
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
  • Prospekthalter zur Wandmontage
  • Transparent für perfekte Sichtbarkeit
  • Vorbohrungen erleichtern die Wandmontage oder das Einhaken
  • Leichtes Auswechseln des Einlegers, ohne von der Wand abzunehmen
  • Aus PS hersgestellt
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
1
Breite:
420 mm
Bruttogewicht:
0.7 kg
Farbe:
transparent
für Format:
A3 quer
Höhe:
330 mm
Marke:
Deflecto
Material:
PS (Polystyrol)
Stand/Befestigung:
Wandbefestigung
Tiefe:
7 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 8,42*
€ 13,51*
Lager 467
1
€ 5,87*
ab € 9,02*
€ 13,76*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.