Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischaufsteller Classic Image schräg A3 quer transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischaufsteller Classic Image schräg A3 quer transparent
Tischaufsteller Classic Image schräg A3 quer transparent
Artikel-Nr.:
     467-#DEFL47611
Hersteller:
     Deflecto
Herst.-Nr.:
     47611
EAN/GTIN:
     0079916013237
Suchbegriffe:
Tisch-Aufsteller
Tischaufsteller
Tischschild
deflecto tischaufsteller a3
  • Abgeschrägt für eine gute Sichtbarkeit
  • Einleger wird von der Seite her für ein schnelles Auswechseln hineingeschobenBreite stabile Basis
  • Aus PS hergestellt
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
1
Breite:
421 mm
Bruttogewicht:
0.8300 kg
Farbe:
transparent
für Format:
A3 quer
Höhe:
302 mm
Marke:
Deflecto
Material:
PS (Polystyrol)
Stand/Befestigung:
freistehend
Tiefe:
107 mm
Weitere Suchbegriffe: tisch aufsteller, tisch-aufsteller a3, Bilderhalter, Präsentationsfach, Prospekthalter, Schrägaufsteller, Tisch, Tisch-Prospekthalter, tischaufsteller, TischProspekthalter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 4,00*
ab € 12,015*
€ 16,555*
1
€ 6,95*
ab € 11,82*
€ 17,06*
Lager 467
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 17,04*
€ 24,94*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.