Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelmappe A3 natur-transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sammelmappe A3 natur-transparent
Sammelmappe A3 natur-transparent
Artikel-Nr.:
     467-#DATA27432086
Hersteller:
     dataplus
Herst.-Nr.:
     27432.086
EAN/GTIN:
     4015845104246
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
sammelmappe din a3 kunststoff
  • Passend für Zeichenblöcke A3
  • Eine Box für alles, was lose und trotzdem geschützt aufbewahrt oder transportiert wird
  • Mit praktischem Steckverschluss der keinen Verschleiß kennt
  • für DIN A3
  • Format 300 x 425 x 10 mm
  • Polypropylen 0,5 mm
  • Fassungsvermögen 10 mm
Weitere Informationen:
Breite:
300 mm
Bruttogewicht:
0.1410 kg
Farbe:
weiß transluzent
Farbname:
natur-transparent
Füllhöhe:
10 mm
für Format:
A3
Höhe:
425 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Dataplus
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
500 mic
Tiefe:
10 mm
Verschluss:
Steckverschluss
Weitere Suchbegriffe: dokumentenmappe a3, dokumentenmappe, 27432, Aufbewahrungsmappe, Box, Dokumenten, Dokumenten-Box, DokumentenBox, Einlegemappe, Ordnungsbox, Sammel, Sammel-Box, SammelBox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,82*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.