Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Urkunden-Heftgarn blau/gelb Rolle ca. 360m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Urkunden-Heftgarn blau/gelb Rolle ca. 360m
Urkunden-Heftgarn blau/gelb Rolle ca. 360m
Artikel-Nr.:
     467-#CSK_F200358
Hersteller:
     csk kontorbedarf
Herst.-Nr.:
     F200358
EAN/GTIN:
     4319111110130
Suchbegriffe:
Aktenschnur
Notargarn
Notariatsgarn
Siegelgarn
  • Urkunden-Heftgarn aus Baumwolle
  • 100g
  • rot/weiß
  • Rolle ca. 360m
  • Bundesland: Europa
Weitere Informationen:
Farbe:
blau/gelb
Marke:
csk kontorbedarf
Material:
Baumwolle
Rollenlänge:
360 m
Weitere Suchbegriffe: Urkunden-Heftgarn, urkunden heftgarn, europa, Urkundenband, Urkundenkordel, Urkundenschnur
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
9
€ 5,87*
ab € 6,68*
€ 10,33*
€ 6,95*
ab € 6,79*
€ 10,68*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.