Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siegelsterne weiß 50mm gummiert gewellter Rand


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Siegelsterne weiß 50mm gummiert gewellter Rand
Siegelsterne weiß 50mm gummiert gewellter Rand
Artikel-Nr.:
     467-#CSK_1050545
Hersteller:
     csk kontorbedarf
Herst.-Nr.:
     1050545
EAN/GTIN:
     4319111110086
Suchbegriffe:
Siegelsterne
  • Siegelsterne weiß
  • Durchmesser: 50mm
  • gummiert, gewellter Rand
  • VE=1000 Stück
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.224 kg
Durchmesser:
50 mm
Farbe:
weiß
Klebung:
Nassklebung
Marke:
csk kontorbedarf
Packungsinhalt:
1000 Stück
Weitere Suchbegriffe: Siegelkreis, Siegelmarken, Siegeloblade, Siegelpad, Siegelplättchen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01591* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,30*
€ 28,92
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,22*
€ 28,82
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,51*
€ 26,79
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,26*
€ 25,30
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,62*
€ 24,54
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 19,99*
€ 23,79
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,91*
€ 18,93
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.