Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbstklebetasche A7 transparent VE=10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Q-CONNECT KF27055 Ecktasche
Q-CONNECT KF27055 Ecktasche
Artikel-Nr.:
     467-#CONNKF27055
Hersteller:
     Connect
Herst.-Nr.:
     KF27055
EAN/GTIN:
     5705831270558
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
PP-Beutel
  • Transparente selbstklebende Tasche
  • aus Polypropylen
  • dokumentenecht
  • zum Einkleben in Broschüren, Prospekten oder Katalogen
  • oben offen
  • leichte Entnahme des Inhaltes, da hintere Folie 3 mm länger ist als die Frontfolie
Weitere Informationen:
Blattformat:
A7
Breite:
74 mm
Bruttogewicht:
0.0390 kg
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Höhe:
105 mm
Marke:
Connect
Material:
PP (Polypropylen)
Öffnung:
oben
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
101
€ 5,87*
ab € 1,73*
€ 2,98*
2 Tage
101
€ 5,49*
ab € 1,77*
€ 3,02*
2 Tage
101
€ 4,99*
ab € 2,28*
€ 3,81*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.