Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#CONNKF27054 Herst.-Nr.: KF27054 EAN/GTIN: 5705831270541 |
| |
|
| | |
| - Transparente selbstklebende Tasche
- aus Polypropylen
- dokumentenecht
- zum Einkleben in Broschüren, Prospekten oder Katalogen
- oben offen
- leichte Entnahme des Inhaltes, da hintere Folie 3 mm länger ist als die Frontfolie
- Inhalt: 10 Stück
Weitere Informationen: | | Blattformat: | A6 | Breite: | 105 mm | Bruttogewicht: | 0.0740 kg | Farbe: | transparent | Farbname: | transparent | Höhe: | 148 mm | Marke: | Connect | Material: | PP (Polypropylen) | Öffnung: | oben | Packungsinhalt: | 10 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, sichttasche a6 transparent, selbstklebe taschen, selbstklebe-tasche a6, Aufklebetasche |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 2,81* | € 4,59* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 2,79* | € 4,59* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 3,67* | € 5,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|