Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbstklebetasche A4 transparent VE=5 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Selbstklebetasche A4 transparent VE=5 Stück
Selbstklebetasche A4 transparent VE=5 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#CONNKF27053
Hersteller:
     Connect
Herst.-Nr.:
     KF27053
EAN/GTIN:
     5705831270534
Suchbegriffe:
PP-Beutel
Selbstklebe-Taschen
Selbstklebende Taschen
Selbstklebetaschen
  • Transparente selbstklebende Tasche
  • aus Polypropylen
  • dokumentenecht
  • zum Einkleben in Broschüren, Prospekten oder Katalogen
  • oben offen
  • leichte Entnahme des Inhaltes, da hintere Folie 3 mm länger ist als die Frontfolie
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
0.1390 kg
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Höhe:
297 mm
Marke:
Connect
Material:
PP (Polypropylen)
Öffnung:
oben
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
703
€ 5,49*
ab € 3,01*
€ 4,87*
Lager 467
703
€ 5,87*
ab € 2,99*
€ 4,87*
1 Tag
703
€ 4,99*
ab € 3,96*
€ 6,28*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.