Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbstklebetasche A5 transparent VE=10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Selbstklebetasche A5 transparent VE=10 Stück
Selbstklebetasche A5 transparent VE=10 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#CONNKF27052
Hersteller:
     Connect
Herst.-Nr.:
     KF27052
EAN/GTIN:
     5705831270527
Suchbegriffe:
PP-Beutel
Selbstklebe-Taschen
Selbstklebende Taschen
Selbstklebetaschen
  • Transparente selbstklebende Tasche
  • aus Polypropylen
  • dokumentenecht
  • zum Einkleben in Broschüren, Prospekten oder Katalogen
  • oben offen
  • leichte Entnahme des Inhaltes, da hintere Folie 3 mm länger ist als die Frontfolie
Weitere Informationen:
Blattformat:
A5
Breite:
148 mm
Bruttogewicht:
0.1380 kg
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Höhe:
210 mm
Marke:
Connect
Material:
PP (Polypropylen)
Öffnung:
oben
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
102
€ 5,49*
ab € 3,34*
€ 5,36*
Lager 467
102
€ 5,87*
ab € 3,34*
€ 5,39*
2 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 3,90*
€ 6,22*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.