Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftstreifen A4 295mm selbstklebend transparent VE=50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Heftstreifen A4 295mm selbstklebend transparent VE=50 Stück
Heftstreifen A4 295mm selbstklebend transparent VE=50 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#CONNKF27050
Hersteller:
     Connect
Herst.-Nr.:
     KF27050
EAN/GTIN:
     5705831270503
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Abheftstreifen
  • aus reißfestem Polyester
  • transparent
  • selbstklebend
  • zum Abheften von ungelochtem Schriftgut in Ordner und Ringbücher
  • mit Universallochung
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.0710 kg
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Länge:
295 mm
Marke:
Connect
Material:
PES (Polyester)
Packungsinhalt:
50 Stück
selbstklebend:
ja
Weitere Suchbegriffe: Ablagestreifen, Aktendulli, Einhängeheftrücken, Einhängeheftstreifen, Einhängestreifen, Heftlasche, Heftstreifen, Klebe-Heftstreifen, Klebeheftstreifen, Selbstklebende Heftstreifen, dokumentenmappe a4 transparent, abheftstreifen, abheftstreifen plastik, Einhänge, Einhänge-Heftstreifen, Heftzunge, Schmetterling, Selbstklebe, Selbstklebe-Einhänge-Heftstreifen, Selbstklebe-Heftstreifen, Selbstklebeabheftstreifen, SelbstklebeEinhängeHeftstreifen, SelbstklebeHeftstreifen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
156
€ 5,49*
ab € 3,72*
€ 6,40*
Lager 467
157
€ 5,87*
ab € 3,88*
€ 6,67*
3 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 4,34*
€ 7,29*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.