Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreiecktaschen 150x150mm selbstklebend VE=100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Dreiecktaschen 150x150mm selbstklebend VE=100 Stück
Dreiecktaschen 150x150mm selbstklebend VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#CONNKF27037
Hersteller:
     Connect
Herst.-Nr.:
     KF27037
EAN/GTIN:
     5705831270374
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter
  • Selbstklebetaschen aus transparenter PP-Folie
  • zum Unterbringen loser Unterlagen in Ordnern, Ringbüchern, Mappen etc.
  • dokumentenecht
Weitere Informationen:
Breite:
150 mm
Bruttogewicht:
0.4590 kg
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Form:
dreieckig
Höhe:
150 mm
Marke:
Connect
Material:
PP (Polypropylen)
Öffnung:
lange Seite
Weitere Suchbegriffe: Namensschild-Halter, Namensschildhalter, Dreieckstasche, Dreiecktasche, dreieckstasche 150 x 150 mm, ausweis halter, Klarsicht, Klarsicht-Selbstklebetasche, KlarsichtSelbstklebetasche, Mappen, Mappen-Dreieckstasche, MappenDreieckstasche, Ordner, Ordner-Dreieckstasche, OrdnerDreieckstasche, Schreibunterlagen, Schreibunterlagen-Dreieckstasche, SchreibunterlagenDreieck, SchreibunterlagenDreieckstasche, Selbstklebetasche
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
37
€ 5,87*
ab € 8,93*
€ 13,12*
1 Tag
37
€ 5,49*
ab € 9,09*
€ 13,32*
6 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 10,72*
€ 15,60*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,12*
€ 15,61
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,00*
€ 15,47
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,24*
€ 14,57
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,65*
€ 13,86
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,27*
€ 13,41
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,26*
€ 13,40
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,93*
€ 10,63
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0893* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.