Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#CONNKF27032 Herst.-Nr.: KF27032 EAN/GTIN: 5705831270329 |
| |
|
| | |
| - Selbstklebende Hüllen zur Aufbewahrung oder Versand von CDs/DVDs
- Transparentes Polypropylenmaterial dokumentenecht, Rückseite selbstklebend, permanent haftend
- Format: 12,6 x 12,6 cm.
Weitere Informationen: | | Aufbewahrungsart: | Hülle | Breite: | 126 mm | Bruttogewicht: | 0.0640 kg | Farbe: | transparent | Farbname: | transparent | Länge: | 126 mm | Marke: | Connect | Material: | PP (Polypropylen) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CD-Selbstklebetaschen, DVD Hülle, cd leerhüllen transparent, dvd hüllen transparent, dvd hülle, Ablage, Archivierungshülle, CD, CD-Ablage, CD-Archivierungshülle, CD-Schutzhülle, CDAblage, CDArchivierungshülle, CDSchutzhülle, DVD, DVD-Ablage, DVD-Schutzhülle, DVD-Tasche, DVD-Träger, DVDAblage, DVDSchutzhülle, DVDTasche, DVDTräger, Schutzhülle, Tasche, Träger |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 2,27* | € 3,69* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 2,27* | € 3,73* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 2,68* | € 4,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|