| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#CONNKF26074 Herst.-Nr.: KF26074 EAN/GTIN: 5705831260740 |
| |
|
| | |
| - Klare Folie, 0,10 mm, für die meisten Inkjetdrucker
- Kurze Trocknungszeit, realistische Farb-Wiedergabe
- Mit kopfseitigem Sensorstreifen.
Weitere Informationen: | | Blattformat: | A4 | Bruttogewicht: | 0.6120 kg | Druckertyp: | Inkjet | Farbe: | transparent | Farbname: | transparent | Marke: | Connect | Materialstärke: | 100 mic | Packungsinhalt: | 50 Blatt | Randstreifen: | kurze Seite | selbstklebend: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tintenstrahldrucker-Folie, Universalinkjetfolie, OHP-Folie, Schreibfolie, ohp-folie, Folie, Glossyfolie, Hochglanzfolie, Ink, Inkjet, Inkjet-Glossyfolie, Inkjet-Hochglanzfolie, Inkjet-OPH-Folie, Inkjet-Transparentfolie, Inkjetdrucker, InkjetGlossyfolie, InkjetHochglanzfolie, InkjetOPHFolie, InkjetTransparentfolie, Jet, OPH, OPH-Folie, OPHFolie, Overheadfoli, Transparentfolie |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 13,36* | € 19,02* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 13,46* | € 19,08* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 13,77* | € 19,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Blätter (ab € 0,2692* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|