| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#CONNKF10638 Herst.-Nr.: KF10638 EAN/GTIN: 5705831106383 |
| |
|
| | |
| - Selbstklebende Etiketten aus chlorfrei gebleichtem Zellstoff, lösungsmittelfrei
- Auf A4-Blättern
- Für Inkjet-, Laserdrucker und Kopierer, auch für Farblaserdrucker und Farbkopierer geeignet
- Farbe: weiß.
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 1.0260 kg | Etikettenbreite: | 52.5 mm | Etikettenhöhe: | 21.2 mm | Farbe: | weiß | Farblaser geeignet: | ja | Farbname: | weiß | Haftklebung: | permanent | InkJet geeignet: | ja | Kopierer geeignet: | ja | Laser geeignet: | ja | Marke: | Connect | Material: | Papier | Packungsinhalt: | 5600 Etiketten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, beschriftungs-etiketten weiß, beschriftungs etiketten, universaletiketten auf din a4 bogen, Druckeretikett, Druckeretiketten, EDV, EDV-Etikett, EDV-Etiketten, EDVEtikett, EDVEtiketten, Etikett, Etiketten, Haftetikett, Inkjet, Inkjet-Etikett, Inkjetetikett, Kopieretikett, Laserdrucker, Laserdrucker- |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 4,23* | € 6,73* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 5,26* | € 8,24* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 5,81* | € 8,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5.600 Stück (ab € 0,00094* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|