Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pultordner 1-31 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pultordner 1-31 schwarz
Pultordner 1-31 schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#CONNKF04564
Hersteller:
     Connect
Herst.-Nr.:
     KF04564
EAN/GTIN:
     5705831045644
Suchbegriffe:
Pultordner
pultordner 1-31 schwarz
pultordner 1-31
pultordner
  • Einband aus Hartpappe (RC) mit Dehnrücken
  • Zwischenblätter aus Spezialkarton mit Schaulöchern und überstehenden Kunststoff-Taben
  • Größe: 270 x 340 mm
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
32
Blattformat:
A4
Breite:
270 mm
Bruttogewicht:
1.1280 kg
Einbandmaterial:
Hartpappe
Farbe:
schwarz
Farbe der Blätter:
schwarz
Farbe des Einbandes:
schwarz
Farbname:
schwarz
für Format:
A4
Höhe:
340 mm
Marke:
Connect
Material:
Pappe
Weitere Suchbegriffe: Dokumentenmappe, Mappe, Ordnungs, Ordnungs-Mappe, OrdnungsMappe, Termin, Termin-Ordnungsmappe, Terminordner, TerminOrdnungsmappe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
357
€ 5,49*
ab € 8,48*
€ 12,89*
Lager 467
357
€ 5,87*
ab € 8,75*
€ 13,39*
3 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 10,00*
€ 15,21*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.