Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pultordner 1-12 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pultordner 1-12 schwarz
Pultordner 1-12 schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#CONNKF04562
Hersteller:
     Connect
Herst.-Nr.:
     KF04562
EAN/GTIN:
     5705831045620
Suchbegriffe:
Ordner-Register
Ordnerregister
Ringbuch-Register
Ringbuchregister
  • Einband aus Hartpappe (RC) mit Dehnrücken
  • Zwischenblätter aus Spezialkarton mit Schaulöchern und überstehenden Kunststoff-Taben
  • Größe: 270 x 340 mm
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
12
Blattformat:
A4
Breite:
270 mm
Bruttogewicht:
0.6060 kg
Einbandmaterial:
Hartpappe
Farbe:
schwarz
Farbe der Blätter:
schwarz
Farbe des Einbandes:
schwarz
Farbname:
schwarz
für Format:
A4
Höhe:
340 mm
Marke:
Connect
Material:
Pappe
Weitere Suchbegriffe: Standard-Register, Standardregister, Pultordner, Numerische Register, Zahlen-Register, Zahlenregister, ordnerregister 1-12 karton, ordner register, ordner-register a4 quer, Dokumentenmappe, Mappe, Ordnungs, Ordnungs-Mappe, OrdnungsMappe, Termin, Termin-Ordnungsmappe, Terminordner, TerminOrdnungsmappe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
78
€ 5,49*
ab € 5,46*
€ 8,79*
1 Tag
unbekannt
€ 4,99*
ab € 5,50*
€ 8,80*
Lager 467
80
€ 5,87*
ab € 5,60*
€ 8,93*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.