| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#CONNKF04384 Herst.-Nr.: KF04384 EAN/GTIN: 5706002043841 |
| |
|
| | |
| - Leerhüllen zur Aufbewahrung von CDs/DVDs
- aus Kunststoff
- Farbe: sortiert
Weitere Informationen: | | Aufbewahrungsart: | Hülle | Bruttogewicht: | 0.8800 kg | Farbe: | sortiert | Farbname: | farbig sortiert | Marke: | Connect | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CD-Slimcase, DVD Hülle, connect cd/dvd hülle, cd slimcase, dvd hüllen schutzhülle, Ablage, Archivierungshülle, CD, CD-Ablage, CD-Archivierungshülle, CD-Schutzhülle, CDAblage, CDArchivierungshülle, CDSchutzhülle, DVD, DVD-Ablage, DVD-Schutzhülle, DVD-Tasche, DVD-Träger, DVDAblage, DVDSchutzhülle, DVDTasche, DVDTräger, Schutzhülle, Tasche, Träger |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 5,48* | € 8,30* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 5,77* | € 8,68* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 6,89* | € 10,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,2308* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|