Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie Mignon Alkaline 1,5V(AA) VE=4 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Batterie Mignon Alkaline 1,5V(AA) VE=4 Stück
Batterie Mignon Alkaline 1,5V(AA) VE=4 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#CONNKF00489
Hersteller:
     Connect
Herst.-Nr.:
     KF00489
EAN/GTIN:
     5705831004894
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
  • Zuverlässige Alkaline Qualitäts - Batterien
  • Besonders für die Geräte des täglichen Gebrauchs geeignet, quecksilber- und cadmiumfrei.
Weitere Informationen:
ANSI:
AA
Bezeichnung:
Mignon
Bruttogewicht:
0.1026 kg
IEC:
LR06
Marke:
Connect
Packungsinhalt:
4 Stück
Spannung:
1.5 V
wiederaufladbar:
nein
Weitere Suchbegriffe: Batterie LR6, LR06 Batterie, LR6 Batterie, Mignon Batterie, aa batterie, Batterie, Batteriekomplettierung, Gerätebatterie, Stabbatterie, Trockenbatterie
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
60
€ 5,87*
ab € 1,19*
€ 1,85*
1 Tag
1217
€ 5,49*
ab € 1,25*
€ 1,91*
1 Tag
unbekannt
€ 4,99*
ab € 1,46*
€ 2,21*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.