Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftstreifen lang PP 35x310mm VE=25 Stück grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Heftstreifen lang PP 35x310mm VE=25 Stück grün
Heftstreifen lang PP 35x310mm VE=25 Stück grün
Artikel-Nr.:
     467-#CONN3011000100
Hersteller:
     Connect
Herst.-Nr.:
     3011000100
EAN/GTIN:
     4018924301017
Suchbegriffe:
Abheftstreifen
Ablagestreifen
Aktendulli
Einhängeheftrücken
  • Einhängeheftstreifen
  • lang
  • mit Lochung 6 + 8 cm
  • Aufreihband aus Metall
  • Deckschiene aus Kunststoff
  • Material: Polypropylen (PP)
  • Format: 35 x 310 mm
Weitere Informationen:
Breite:
35 mm
Bruttogewicht:
0.1520 kg
Farbe:
grün
Farbname:
grün
Länge:
310 mm
Marke:
Connect
Material:
PP (Polypropylen)
Packungsinhalt:
25 Stück
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
17
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,13*
€ 3,79*
1 Tag
46
pro Packung
€ 5,49*
ab € 2,17*
€ 3,85*
Lager 467
46
pro Packung
€ 5,87*
ab € 2,15*
€ 3,87*
2 Tage
51
pro Packung
€ 4,99*
ab € 2,75*
€ 4,75*
pro Paket
€ 4,30*
ab € 3,15*
€ 5,77*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,87*
€ 4,61
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,28*
€ 3,90
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,07*
€ 3,65
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,93*
€ 3,49
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,91*
€ 3,46
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,84*
€ 3,38
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,15*
€ 2,56
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,086* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wekre
301-100
ab € 2,04*
Ähnlich
Wekre
301-100
ab € 2,12*
Ähnlich
Wekre
301-100 WEIß
ab € 2,12*
Ähnlich
Wekre
201-100 dunkelblau
ab € 0,50*
Ähnlich
Wekre
201-100 rot
ab € 0,50*
Ähnlich
Wekre
201-100 GRÜN
ab € 0,51*
Ähnlich
Wekre
201-100 WEIß
ab € 0,59*
Ähnlich
Soldan
11130747
ab € 10,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.