| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#CONN1012501010 Herst.-Nr.: 1012501010 EAN/GTIN: 4018924101105 |
| |
|
| | |
| - Heftstreifen aus PP (Polypropylen)
- Deckleiste aus Metall
- ohne Heftfalz
- Größe: 34x150mm (kurz)
Weitere Informationen: | | Breite: | 34 mm | Bruttogewicht: | 0.0910 kg | Farbe: | hellgrün | Farbname: | hellgrün | Länge: | 150 mm | Marke: | Connect | Material: | PP (Polypropylen) | Packungsinhalt: | 25 Stück |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 1,07* | € 2,01* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 1,05* | € 2,02* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 1,48* | € 2,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,042* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|