Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordnerversandkarton 320x290x35-80mm braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ordnerversandkarton 320x290x35-80mm braun
Ordnerversandkarton 320x290x35-80mm braun
Artikel-Nr.:
     467-#COLOCP05001
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     CP05001
EAN/GTIN:
     4033657500100
Suchbegriffe:
Buchverpackung
Bücherverpackung
Kalenderpack
Kalenderverpackung
  • Ordnerversandverpackung zum Wickeln
  • Material: Wellpappe
  • selbstklebend mit Haftstreifen
  • US-Safetynorm, der Wellenschnitt verhindert Schnittverletzungen
  • praktischer Aufreißfaden für einfaches und schnelles Öffnen
  • Einsatzbereich: alle Ordner für DIN A4 Formate mit Rückenhöhe von 35 bis 80 mm
  • Farbe: braun
  • Format: DIN A4
  • Außenmaß: 365 x 300 mm (B xT)
  • Innenmaß: 320 x 290 (B x T)
  • variable Füllhöhe von 35 bis 80 mm
  • Gewicht: 165 g
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
für Ordner mit Aufreißfaden
Breite:
365 mm
Breite innen:
32 cm
Farbe:
braun
Farbname:
braun
Gesamtbreite:
36.5 cm
Gesamttiefe:
30 cm
Gewicht:
0.165 kg
Höhe innen:
8 cm
Länge innen:
29 cm
Marke:
ColomPac
Material:
Wellpappe
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2900
160
Frei Haus
ab € 0,71*
€ 1,29*
100
Frei Haus
ab € 0,78*
€ 1,36*
20
€ 5,50*
ab € 0,96*
€ 1,43*
2 Tage
2213
1
€ 5,49*
ab € 0,94*
€ 1,54*
Lager 467
2318
1
€ 5,87*
ab € 1,13*
€ 1,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dinkhauser
CP 181.101
ab € 1,04*
Sonstiges
Dinkhauser
30000262
ab € 1,02*
Sonstiges
Dinkhauser
CP058.85
ab € 0,95*
Sonstiges
Dinkhauser
CP067.06
ab € 1,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.