Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bastelkarton Maya 185g/qm A3 VE=25 Blatt tannengrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bastelkarton Maya 185g/qm A3 VE=25 Blatt tannengrün
Bastelkarton Maya 185g/qm A3 VE=25 Blatt tannengrün
Bastelkarton Maya 185g/qm A3 VE=25 Blatt tannengrün
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI975351C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     975351C
EAN/GTIN:
     3329689753517
Suchbegriffe:
Bastelkarton
bastelkarton a3
bastelkarton
bastelkarton tannengrün
  • Maya Bastelkarton A3 185g 25 Bogen
  • Die Serie Maya besteht aus strahlenden und kräftige Farben, in der Masse gefärbt, lichtbeständig und säurefrei.
  • Das farbige Papier, das auf Vorder- und Rückseite mit einer glatten Oberfläche ausgestattet ist, ist wie geschaffen für die Kunst und zum Basteln.
  • Die Oberfläche eignet sich besonders für präzise Bleistiftzeichnungen, Filzstifte und Tinte, ebenso zum Ausschneiden, für Collagen und zum Falten, für Entwürfe für Verpackungen, Scrapbooking, Einladungskarten, Präsentationen und vieles mehr.
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
in Masse gefärbt, lichtbeständig, säurefrei
Blattanzahl:
25 Blatt
Blattformat:
A3
Breite:
297 mm
Bruttogewicht:
0.5770 kg
Farbe:
tannengrün
Höhe:
420 mm
Marke:
Clairefontaine
Material:
Karton
Packungsinhalt:
25 Blatt
Papiergewicht:
185 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Block, Foto, Foto-Tonkarton, Fotokarton, Fotokarton-Block, FotokartonBlock, FotoTonkarton, Photo, Photo-Tonkarton, Photokarton, PhotoTonkarton, Tonkarton, Tonpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clairefontaine
3329689753531
ab € 7,19*
Ähnlich
Clairefontaine
3329689753548
ab € 7,17*
Ähnlich
Clairefontaine
3329689753562
ab € 7,13*
Ähnlich
Clairefontaine
3329689753623
ab € 7,14*
Ähnlich
Clairefontaine
3329689753630
ab € 7,17*
Ähnlich
Clairefontaine
3329689753692
ab € 7,13*
Ähnlich
Clairefontaine
3329689753708
ab € 7,18*
Ähnlich
Clairefontaine
3329689753722
ab € 7,16*
Ähnlich
Clairefontaine
3329689753746
ab € 7,16*
Ähnlich
Clairefontaine
3329689753760
ab € 7,13*
Ähnlich
Clairefontaine
975379C
ab € 7,20*
Ähnlich
Clairefontaine
975364C
ab € 7,16*
Ähnlich
Clairefontaine
975358C
ab € 7,13*
Ähnlich
Clairefontaine
975373C
ab € 7,18*
Ähnlich
Clairefontaine
975366C
ab € 7,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.