Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag Pollen C4 120g VE=200 Stück Haftklebung dunkelgrau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschlag Pollen C4 120g VE=200 Stück Haftklebung dunkelgrau
Briefumschlag Pollen C4 120g VE=200 Stück Haftklebung dunkelgrau
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI7073C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     7073C
EAN/GTIN:
     3329680070736
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Pollen by Clairefontaine
  • zum Bedrucken mit Tintenstrahl-und Laserdrucker
  • zur Prägung geeignet
  • säurefrei pH-Neutrales Papier
  • FSC und PEFC zertifiziert
Weitere Informationen:
Breite:
229 mm
Bruttogewicht:
4.295 kg
Farbe:
dunkelgrau
Farbname:
dunkelgrau
Fenster:
nein
Klebung:
Haftklebung
Länge:
324 mm
Marke:
Clairefontaine
Material:
Papier
Packungsinhalt:
200 Stück
Papiergewicht:
120 g/qm
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,48*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,3474* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 96,36*
€ 114,67
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 95,44*
€ 113,57
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 90,70*
€ 107,93
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 82,82*
€ 98,56
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 80,25*
€ 95,50
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 69,48*
€ 82,68
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Clairefontaine
9036C
ab € 43,43*
Zubehör
Clairefontaine
5638C
ab € 3,10*
Zubehör
Clairefontaine
5631C
ab € 2,74*
Zubehör
Clairefontaine
5636C
ab € 3,32*
Zubehör
Clairefontaine
55636C
ab € 25,06*
Zubehör
Clairefontaine
5635C
ab € 3,56*
Zubehör
Clairefontaine
2893C
ab € 51,90*
Zubehör
Clairefontaine
2353C
ab € 43,94*
Zubehör
Clairefontaine
12553C
ab € 49,59*
Zubehör
Clairefontaine
1493C
ab € 2,16*
Zubehör
Clairefontaine
1353C
ab € 3,11*
Zubehör
Clairefontaine
1553C
ab € 2,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.