Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag Pollen C4 120g VE=200 Stück Haftklebung fuchsia


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschlag Pollen C4 120g VE=200 Stück Haftklebung fuchsia
Briefumschlag Pollen C4 120g VE=200 Stück Haftklebung fuchsia
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI7058C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     7058C
EAN/GTIN:
     3329680705805
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Pollen by Clairefontaine
  • zum Bedrucken mit Tintenstrahl-und Laserdrucker
  • zur Prägung geeignet
  • säurefrei pH-Neutrales Papier
  • FSC und PEFC zertifiziert
Weitere Informationen:
Breite:
229 mm
Bruttogewicht:
4.295 kg
Farbe:
fuchsia
Farbname:
fuchsia
Fenster:
nein
Klebung:
Haftklebung
Länge:
324 mm
Marke:
Clairefontaine
Material:
Papier
Packungsinhalt:
200 Stück
Papiergewicht:
120 g/qm
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,26*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,3463* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 96,50*
€ 114,84
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 95,30*
€ 113,41
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 91,40*
€ 108,77
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 81,77*
€ 97,31
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 79,23*
€ 94,28
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 69,26*
€ 82,42
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.