Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeichenblock A4 100g/qm geheftet 20 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeichenblock A4 100g/qm geheftet 20 Blatt
Zeichenblock A4 100g/qm geheftet 20 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI70420B
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     70420B
EAN/GTIN:
     4010960704203
Suchbegriffe:
Malblock
Zeichenblock
Feinzeichenkarton
Illustrationskarton
  • Zeichenblock School Basics
  • oben und unten geheftet, mit Perforation
  • Motive sortiert (eine spezielle Motivwahl ist nicht möglich)
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
20 Blatt
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
0.152 kg
Höhe:
297 mm
Marke:
Clairefontaine
Material:
Papier
Papiergewicht:
100 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Schulzeichenkarton, Zeichenkarton, Zeichenpapier, zeichenblock a4 100g, malblock a4, malblock, Künstler, Künstler-Zeichenblock, KünstlerZeichenblock, Schul, Schul-Zeichenblock, Schulblock, Schulmalblock, SchulZeichenblock
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 20 Blätter (ab € 0,1095* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.