Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeichenblock A3 100g/qm geheftet 20 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeichenblock A3 100g/qm geheftet 20 Blatt
Zeichenblock A3 100g/qm geheftet 20 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI70320B
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     70320B
EAN/GTIN:
     4010960703206
Suchbegriffe:
Malblock
Zeichenblock
Feinzeichenkarton
Illustrationskarton
  • Zeichenblock School Basics
  • oben und unten geheftet, mit Perforation
  • 4 Motive sortiert
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
20 Blatt
Blattformat:
A3
Breite:
297 mm
Bruttogewicht:
0.364 kg
Höhe:
420 mm
Marke:
Clairefontaine
Material:
Papier
Papiergewicht:
100 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Schulzeichenkarton, Zeichenkarton, Zeichenpapier, malblock a3 100g, malblock a3, malblock, Künstler, Künstler-Zeichenblock, KünstlerZeichenblock, Schul, Schul-Zeichenblock, Schulblock, Schulmalblock, SchulZeichenblock
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,97*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
1 Stück enthält 20 Blätter (ab € 0,1485* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.