Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeichenblock A2 100g/qm geheftet 10 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeichenblock A2 100g/qm geheftet 10 Blatt
Zeichenblock A2 100g/qm geheftet 10 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI70210B
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     70210B
EAN/GTIN:
     4010960702100
Suchbegriffe:
Malblock
Zeichenblock
Feinzeichenkarton
Illustrationskarton
  • Zeichenblock School Basics
  • oben und unten geheftet, mit Perforation
  • 4 Motive sortiert
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
10 Blatt
Blattformat:
A2
Bruttogewicht:
0.25 kg
Marke:
Clairefontaine
Material:
Papier
Papiergewicht:
100 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Schulzeichenkarton, Zeichenkarton, Zeichenpapier, malblock a2 100g/qm, malblock a2, malblock, Künstler, Künstler-Zeichenblock, KünstlerZeichenblock, Schul, Schul-Zeichenblock, Schulblock, Schulmalblock, SchulZeichenblock
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 10 Blätter (ab € 0,461* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.