Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notizblock A6 kariert 80 Blatt farbig sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notizblock A6 kariert 80 Blatt farbig sortiert
Notizblock A6 kariert 80 Blatt farbig sortiert
Notizblock A6 kariert 80 Blatt farbig sortiert
Notizblock A6 kariert 80 Blatt farbig sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI6642C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     6642C
EAN/GTIN:
     3329680664201
Suchbegriffe:
Block
Briefblock
Schreibblock
Schulblock
  • Notizblock geheftet 'Pupitre'
  • satiniertes Papier, 90g/qm, holzfrei, von Clairefontaine
  • kopfseitig geheftet und mikroperforiert
Weitere Informationen:
Art der Bindung:
geheftet
Blattanzahl:
80 Blatt
Blattformat:
A6
Breite:
105 mm
Bruttogewicht:
0.135 kg
Farbe:
sortiert
Farbname:
farbig sortiert
Höhe:
150 mm
Lineatur:
kariert
Lochung:
keine
Marke:
Clairefontaine
Material:
Papier
Papierfarbe:
weiß
Papiergewicht:
90 g/qm
Umweltzeichen:
PEFC
Zertifikat:
PEFC
Weitere Suchbegriffe: Spiralblock
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,59*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
1 Stück enthält 80 Blätter (ab € 0,01988* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.