Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag Pollen DINlang 120g VE=20 Stück Haftklebung himbeer


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Briefumschlag Pollen DINlang 120g VE=20 Stück Haftklebung himbeer
Briefumschlag Pollen DINlang 120g VE=20 Stück Haftklebung himbeer
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI5765C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     5765C
EAN/GTIN:
     3329680057652
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Pollen by Clairefontaine
  • zum Bedrucken mit Tintenstrahl-und Laserdrucker
  • zur Prägung geeignet
  • säurefrei pH-Neutrales Papier
  • FSC und PEFC zertifiziert
Weitere Informationen:
Breite:
110 mm
Bruttogewicht:
0.0071 kg
Farbe:
himbeer
Farbname:
himbeer
Fenster:
nein
Klebung:
Haftklebung
Länge:
220 mm
Marke:
Clairefontaine
Material:
Papier
Packungsinhalt:
20 Stück
Papiergewicht:
120 g/qm
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,57*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 3,57* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 5,11*
€ 6,08
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,08*
€ 6,05
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,85*
€ 5,77
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,48*
€ 5,33
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 4,26*
€ 5,07
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 4,13*
€ 4,91
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 3,57*
€ 4,25
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Clairefontaine
5768C
ab € 3,11*
Zubehör
Clairefontaine
5760C
ab € 2,81*
Zubehör
Clairefontaine
5761C
ab € 2,73*
Zubehör
Clairefontaine
5762C
ab € 4,08*
Zubehör
Clairefontaine
5766C
ab € 3,32*
Zubehör
Clairefontaine
21826C
ab € 52,42*
Zubehör
Clairefontaine
12326C
ab € 43,94*
Zubehör
Clairefontaine
21506C
ab € 49,86*
Zubehör
Clairefontaine
1204C
ab € 2,09*
Zubehör
Clairefontaine
1406C
ab € 2,16*
Zubehör
Clairefontaine
1326C
ab € 3,09*
Zubehör
Clairefontaine
1506C
ab € 2,97*
Zubehör
Clairefontaine
75026C
ab € 3,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.