Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanzleipapier A4 liniert 50 Blatt


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Kanzleipapier A4 liniert 50 Blatt
Kanzleipapier A4 liniert 50 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI5756C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     5756C
EAN/GTIN:
     3329680575606
Suchbegriffe:
Aktenbogen
Kanzlei-Papier
Kanzleibogen
Kanzleipapier
  • Kanzleibögen aus satiniertem Papier 90g/qm, holzfrei von Clairefontaine
  • Eingeschweißt in Zelluphanfolie
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
50 Blatt
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
0.315 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Höhe:
297 mm
Lineatur:
liniert
Lochung:
keine
Marke:
Clairefontaine
Material:
Papier
Papiergewicht:
90 g/qm
Umweltzeichen:
PEFC
Zertifikat:
PEFC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,16*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Blätter (ab € 0,0632* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 4,66*
€ 5,55
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,56*
€ 5,43
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,46*
€ 5,31
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,10*
€ 4,88
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 3,82*
€ 4,55
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 3,70*
€ 4,40
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 3,16*
€ 3,76
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.