Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag Pollen 140x140mm 120g VE=20 Stück gummiert dunkelgrau


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Briefumschlag Pollen 140x140mm 120g VE=20 Stück gummiert dunkelgrau
Briefumschlag Pollen 140x140mm 120g VE=20 Stück gummiert dunkelgrau
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI5638C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     5638C
EAN/GTIN:
     3329680563801
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Pollen by Clairefontaine
  • zum Bedrucken mit Tintenstrahl-und Laserdrucker
  • zur Prägung geeignet
  • säurefrei pH-Neutrales Papier
  • FSC und PEFC zertifiziert
Weitere Informationen:
Breite:
140 mm
Bruttogewicht:
0.0055 kg
Farbe:
dunkelgrau
Farbname:
dunkelgrau
Fenster:
nein
Klebung:
Nassklebung
Länge:
140 mm
Marke:
Clairefontaine
Material:
Papier
Packungsinhalt:
20 Stück
Papiergewicht:
120 g/qm
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, clairefontaine briefumschlag 120g, briefumschläge farbig, briefumschläge farbig clairefontaine, Briefversandtasche, Quadratbriefhülle, Quadratbriefhüllen, quadratische, quadratischer, Quadratumschlag, Quadratumschläge, Umschlag, Umschläge, Versandhülle, Versandumschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,10*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 3,10* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 4,50*
€ 5,36
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,42*
€ 5,26
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,25*
€ 5,06
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,94*
€ 4,69
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 3,73*
€ 4,44
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 3,61*
€ 4,30
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 3,10*
€ 3,69
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Clairefontaine
9036C
ab € 47,28*
Zubehör
Clairefontaine
5631C
ab € 2,73*
Zubehör
Clairefontaine
7073C
ab € 69,65*
Zubehör
Clairefontaine
5636C
ab € 3,32*
Zubehör
Clairefontaine
55636C
ab € 25,18*
Zubehör
Clairefontaine
5635C
ab € 3,55*
Zubehör
Clairefontaine
2893C
ab € 51,95*
Zubehör
Clairefontaine
2353C
ab € 44,16*
Zubehör
Clairefontaine
12553C
ab € 49,80*
Zubehör
Clairefontaine
1493C
ab € 2,15*
Zubehör
Clairefontaine
1353C
ab € 3,08*
Zubehör
Clairefontaine
1553C
ab € 2,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.