Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag Pollen DINlang 120g VE=20 Stück Haftklebung lavendelblau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschlag Pollen DINlang 120g VE=20 Stück Haftklebung lavendelblau
Briefumschlag Pollen DINlang 120g VE=20 Stück Haftklebung lavendelblau
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI55725C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     55725C
EAN/GTIN:
     3329680557251
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Pollen by Clairefontaine
  • zum Bedrucken mit Tintenstrahl-und Laserdrucker
  • zur Prägung geeignet
  • säurefrei pH-Neutrales Papier
  • FSC und PEFC zertifiziert
Weitere Informationen:
Breite:
110 mm
Bruttogewicht:
0.0071 kg
Farbe:
blau
Farbname:
lavendelblau
Fenster:
nein
Klebung:
Haftklebung
Länge:
220 mm
Marke:
Clairefontaine
Material:
Papier
Packungsinhalt:
20 Stück
Papiergewicht:
120 g/qm
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
28
pro Packung
€ 5,87*
ab € 3,15*
€ 5,10*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,59*
€ 5,10*
8 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 4,90*
ab € 6,17*
€ 9,13*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,10*
€ 6,07
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,48*
€ 5,33
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,29*
€ 5,11
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,16*
€ 4,95
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,15*
€ 4,94
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,99*
€ 4,75
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,15*
€ 3,75
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 3,15* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
11339C
ab € 1,84*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
22339C
ab € 4,04*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
22839C
ab € 4,49*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
75039C
ab € 2,86*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
11539C
ab € 2,27*
Zubehör
Clairefontaine
002952
ab € 2,41*
Zubehör
Clairefontaine
55728C
ab € 2,67*
Zubehör
Clairefontaine
55720C
ab € 2,28*
Zubehör
Clairefontaine
55721C
ab € 2,15*
Zubehör
Clairefontaine
55722C
ab € 3,71*
Zubehör
Clairefontaine
22539C
ab € 4,42*
Zubehör
Clairefontaine
11239C
ab € 1,49*
Zubehör
Clairefontaine
11439C
ab € 1,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.