Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag Pollen 75x100mm 120g VE=20 Stück gummiert schokoladenbraun


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Briefumschlag Pollen 75x100mm 120g VE=20 Stück gummiert schokoladenbraun
Briefumschlag Pollen 75x100mm 120g VE=20 Stück gummiert schokoladenbraun
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI5230C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     5230C
EAN/GTIN:
     3329680052305
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Pollen by Clairefontaine
  • zum Bedrucken mit Tintenstrahl-und Laserdrucker
  • zur Prägung geeignet
  • säurefrei pH-Neutrales Papier
  • FSC und PEFC zertifiziert
Weitere Informationen:
Breite:
75 mm
Bruttogewicht:
0.0023 kg
Farbe:
braun
Farbname:
schokoladenbraun
Fenster:
nein
Klebung:
Nassklebung
Länge:
100 mm
Marke:
Clairefontaine
Material:
Papier
Packungsinhalt:
20 Stück
Papiergewicht:
120 g/qm
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,81*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 2,81* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 3,86*
€ 4,59
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,83*
€ 4,56
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,66*
€ 4,36
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,52*
€ 4,19
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 3,34*
€ 3,97
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 3,33*
€ 3,96
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 2,81*
€ 3,34
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Clairefontaine
5238C
ab € 2,68*
Zubehör
Clairefontaine
5231C
ab € 2,73*
Zubehör
Clairefontaine
55232C
ab € 4,11*
Zubehör
Clairefontaine
5236C
ab € 3,33*
Zubehör
Clairefontaine
5235C
ab € 3,57*
Zubehör
Clairefontaine
12842C
ab € 52,42*
Zubehör
Clairefontaine
21342C
ab € 44,01*
Zubehör
Clairefontaine
21542C
ab € 49,53*
Zubehör
Clairefontaine
1232C
ab € 2,10*
Zubehör
Clairefontaine
11442C
ab € 2,15*
Zubehör
Clairefontaine
11342C
ab € 3,08*
Zubehör
Clairefontaine
1542C
ab € 2,95*
Zubehör
Clairefontaine
75042C
ab € 3,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.