Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckblätter A4 210x297mm 240g/qm lazurblau Leder VE=100 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Deckblätter A4 210x297mm 240g/qm lazurblau Leder VE=100 Blatt
Deckblätter A4 210x297mm 240g/qm lazurblau Leder VE=100 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI2776C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     2776C
EAN/GTIN:
     3329680277609
Suchbegriffe:
Bindedeckel
Deckblatt
Einbanddeckel
Präsentationsdeckblatt
  • kartonierte Deckblätter
  • sehr hohe Steifigkeit
  • abgepackt zu 100 Blatt
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
1.497 kg
Farbe:
blau
Farbname:
lazurblau Leder
Höhe:
297 mm
Marke:
TEXT&COVER
Material:
Karton
Materialstruktur:
Leder
Packungsinhalt:
100 Stück
Papiergewicht:
240 g/qm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 5,17*
€ 7,57*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,50*
ab € 6,99*
€ 10,55*
7 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 7,88*
€ 11,78*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 7,57*
€ 9,01
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,46*
€ 8,88
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,21*
€ 8,58
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,98*
€ 8,31
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 6,77*
€ 8,06
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,17*
€ 6,15
pro Packung
1 Packung enthält 100 Blätter (ab € 0,0517* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 37,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.