Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inkjetpapier-Rolle 330mm x 50m 80g/qm weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Inkjetpapier-Rolle 330mm x 50m 80g/qm weiß
Inkjetpapier-Rolle 330mm x 50m 80g/qm weiß
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI2653C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     2653C
EAN/GTIN:
     3329680265309
Suchbegriffe:
Großformatpapier
LFP-Papier
Plotterpapier
Inkjetpapierrolle
  • Inkjetpapier-Rolle für Entwurf- und Testdrucke
  • Papier mit guter Farbdichte
  • weist schnelle Trocknung auf
  • hohe Genauigkeit der Striche
  • für Farbdrucke mit niedriger Auflage
Weitere Informationen:
Blattformat:
330mmx50m
Breite:
330 mm
Bruttogewicht:
1.32 kg
Druckertyp:
Inkjet
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
InkJet geeignet:
ja
Marke:
Clairefontaine
Packungsinhalt:
1 Stück
Papiergewicht:
80 g/qm
Rollenlänge:
50 m
Weißegrad:
170 CIE
Weitere Suchbegriffe: plotterpapier 80g 50m, großformatpapier 50 meter, großformatpapier 80g, Entwurfsppaier, Großflächendruckpapier, Inkjetpapier, Papier, Plotter, Testdruckpapier, Tintenstrahlpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,39002*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 5,23167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,47004*
€ 54,10935
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,13002*
€ 53,70472
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,58004*
€ 51,86025
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,50*
€ 48,195
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,76004*
€ 44,93445
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 36,62004*
€ 43,57785
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,39002*
€ 37,35412
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.