Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inkjetpapier-Rolle satiniert 914mm x 90m 90g/qm weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Inkjetpapier-Rolle satiniert 914mm x 90m 90g/qm weiß
Inkjetpapier-Rolle satiniert 914mm x 90m 90g/qm weiß
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI2616SC
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     2616SC
EAN/GTIN:
     3329680261608
Suchbegriffe:
Großformatpapier
LFP-Papier
Plotterpapier
Inkjetpapierrolle
  • Inkjetpapierrolle für hochauflösende Farbausdrucke
  • satiniertes, sehr dichtes Papier für Farbausdrucke mit exzellenter Farbintensität
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Papierende nicht geklebt
Blattformat:
914mmx90m
Breite:
914 mm
Bruttogewicht:
7.403 kg
Druckertyp:
Inkjet
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
InkJet geeignet:
ja
Marke:
Clairefontaine
Packungsinhalt:
1 Stück
Papiergewicht:
90 g/qm
Rollenlänge:
90 m
Weißegrad:
170 CIE
Weitere Suchbegriffe: plotterpapier 90g beschichtet 914mm 90 m lang, inkjetpapierrolle 90g, inkjetpapierrolle 90m, Entwurfsppaier, für, Großflächendruckpapier, Inkjet, Inkjetpapier, Papier, Plotter., Rollen, Testdruckpapier, Tintenstrahlpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,91001*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 23,63667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 100,84002*
€ 119,99962
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 99,71001*
€ 118,65491
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 95,78001*
€ 113,97821
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 84,22002*
€ 100,22182
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 81,60*
€ 97,104
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 70,91001*
€ 84,38291
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.