Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notizblock color A4 liniert 70 Blatt schoko


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Notizblock color A4 liniert 70 Blatt schoko
Notizblock color A4 liniert 70 Blatt schoko
Notizblock color A4 liniert 70 Blatt schoko
Notizblock color A4 liniert 70 Blatt schoko
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI18963C
Hersteller:
     Papeteries Sill
Herst.-Nr.:
     18963C
EAN/GTIN:
     3037920189635
Suchbegriffe:
Notiz-Block
Notizblock
notizblock a4 liniert
notiz block
  • Geheftete Blöcke coloR
  • eine Hommage an die bunte Welt der Farben
  • 90g elfenbein liniert
  • 70 mikroperforierte Blötter (nicht gelocht)
  • beschichteter Deckel mit sanfter Oberfläche, Innenseite orange
Weitere Informationen:
Art der Bindung:
geheftet
Blattanzahl:
70 Blatt
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
0.465 kg
Einbandmaterial:
Karton, beschichtet
Farbe:
braun
Farbname:
schokoladenbraun
Höhe:
297 mm
Lineatur:
liniert
Lochung:
80
Marke:
Rhodia
Papierfarbe:
elfenbein
Papiergewicht:
90 g/qm
Weitere Suchbegriffe: notiz-block a4, Block, Notepad, Schreibblock
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 4,756* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,20*
€ 41,888
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,30*
€ 40,817
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,36*
€ 39,6984
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,08*
€ 36,9852
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,86*
€ 35,5334
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 28,99*
€ 34,4981
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,78*
€ 28,2982
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.