Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karte Pollen 82x128mm 210g VE=25 Stück violett


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Karte Pollen 82x128mm 210g VE=25 Stück violett
Karte Pollen 82x128mm 210g VE=25 Stück violett
Karte Pollen 82x128mm 210g VE=25 Stück violett
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI1437C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     1437C
EAN/GTIN:
     3329680143706
Suchbegriffe:
Bastelkarte
Briefkarte
Designkarte
Einsteckkarte
  • Pollen by Clairefontaine
  • zum Bedrucken mit Tintenstrahl-und Laserdrucker
  • zur Prägung geeignet
  • säurefrei pH-Neutrales Papier
  • FSC und PEFC zertifiziert
Weitere Informationen:
Anlass:
neutral
beidseitig bedruckbar:
ja
Breite:
82 mm
Bruttogewicht:
0.0022 kg
Farbe:
violett
Farbname:
violett
Höhe:
128 mm
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
Clairefontaine
Material:
Papier
Packungsinhalt:
25 Stück
Papiergewicht:
210 g/qm
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Glückwunschkarte, Karte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,16*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 2,16* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 3,06*
€ 3,64
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,01*
€ 3,58
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,86*
€ 3,40
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,70*
€ 3,21
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 2,60*
€ 3,09
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 2,59*
€ 3,08
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 2,16*
€ 2,57
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Clairefontaine
12537C
ab € 5,55*
Zubehör
Clairefontaine
1237C
ab € 2,08*
Zubehör
Clairefontaine
1637C
ab € 3,60*
Zubehör
Clairefontaine
1337C
ab € 3,10*
Zubehör
Clairefontaine
4166C
ab € 2,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.