Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notizblock Rhodia Nr. 11 A4+ liniert mit Rand gelocht 80 Blatt orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notizblock Rhodia Nr. 11 A4+ liniert mit Rand gelocht 80 Blatt orange
Notizblock Rhodia Nr. 11 A4+ liniert mit Rand gelocht 80 Blatt orange
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI119600C
Hersteller:
     Papeteries Sill
Herst.-Nr.:
     119600C
EAN/GTIN:
     3037921196007
Suchbegriffe:
Notiz-Block
Notizblock
notizblock a4 liniert
notiz block
  • Der zeitlose Rhodia-Block
  • Block kopfseitig geheftet
  • mit Kartonrücken
  • Blätter perforiert
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
80 Blatt
Blattformat:
A4+
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
0.503 kg
Farbe:
orange
Farbname:
orange
Höhe:
318 mm
Lineatur:
liniert
Lochung:
4-fach
Marke:
Rhodia
Material:
Papier
Papiergewicht:
80 g/qm
Umweltzeichen:
PEFC
Zertifikat:
PEFC
Weitere Suchbegriffe: notiz-block a4, Block, Schreibblock
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,39*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
1 Stück enthält 80 Blätter (ab € 0,05488* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 125 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.