Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#CHRO50264 Herst.-Nr.: 50264 EAN/GTIN: 4004182650554 |
| |
|
| | |
| - Kalendarium für Timer
- Ringbuchkalender Brieftaschenplan A5 2024
- Verwendung für Produkt: Chronoplan
- A5
- Verwendung für Kalenderjahr: 2024
- Blattgröße (B x H) und Lochung: 148 mm, 210 mm, 6-Ring-Lochung
- 15 Monate, in Kunststoffhülle zum Einhängen in A5-Ringmechanik
- 120 g/qm Papier
- 1 Monat/1 Seite
Weitere Informationen: | | Breite: | 148 mm | Bruttogewicht: | 0.066 kg | Einteilung: | 1 Monat/Seite | Kalendarium im Lieferumfang: | ja | Kalenderart: | Zeitplaner | Länge: | 210 mm | Marke: | Chronoplan | Material: | Papier | Papierfarbe: | weiß | Umweltzeichen: | FSC | Verwendung für Kalenderjahr: | 2024 | Zertifikat: | FSC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Terminplaner, Monatskalender, Monatsplan, Monatsplaner, Monatspläne, Tagesersatzblock, chronoplan buchkalender a5, monatskalender, monatskalender 2024, brieftaschenplaner, Chronoplan, Kalendereinlagen, midi, Organizer, terminkalender, terminplaner, zeitplaner |
| | |
| |