Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magazin- und Zeitschriftenständer metall 23016 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magazin- und Zeitschriftenständer metall 23016 schwarz
Magazin- und Zeitschriftenständer metall 23016 schwarz
Magazin- und Zeitschriftenständer metall 23016 schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#CEP_2230160161
Hersteller:
     CEP
Herst.-Nr.:
     2230160161
EAN/GTIN:
     8875300077296
Suchbegriffe:
Magazinsammler
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
  • Pflegeleicht
  • für den Empfang, Warteraum und Pausenraum geeignet
  • Robust : aus Stahlgeflecht
  • Keine Montage
  • Maße : 300 x 220 x 600 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
1
Breite:
300 mm
Bruttogewicht:
2.74 kg
Farbe:
schwarz
für Format:
A4
Höhe:
600 mm
Marke:
CEP
Material:
Metall
Stand/Befestigung:
Bodenständer
Tiefe:
220 mm
Weitere Suchbegriffe: Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, prospekthalter schwarz, magazinsammler, cep prospekthalter, 23016, Infoständer, Prospekteständer, Zeitschriftenständer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,18*
€ 73,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,39*
€ 73,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,81*
€ 69,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,74*
€ 66,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,29*
€ 63,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,63*
€ 61,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,53*
€ 51,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.