Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbewahrungsbox 42L XW202 glasklar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufbewahrungsbox 42L XW202 glasklar
Aufbewahrungsbox 42L XW202 glasklar
Artikel-Nr.:
     467-#CEP_2002020110
Hersteller:
     Strata
Herst.-Nr.:
     2002020110
EAN/GTIN:
     5021711050264
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
  • Transparente Kunststoff-Boxen
  • Der Inhalt ist staubgeschützt, da der Deckel mit einem Clip-Verschluss sicher verschlossen wird
  • Mit breitem umlaufenden Rand
  • Die Boxen lassen sich übereinander stapeln
  • Maße: 600 x 397 H 252 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
1
Breite:
600 mm
Bruttogewicht:
1.03 kg
Farbe:
transparent/schwarz
Fassungsvermögen:
42 l
Höhe:
252 mm
Marke:
strata
Material:
Kunststoff
stapelbar:
ja
Tiefe:
397 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
8
€ 5,87*
ab € 8,58*
€ 12,36*
1 Tag
77
1
€ 5,49*
ab € 9,82*
€ 14,04*
2 Tage
87
1
€ 2,90*
ab € 10,29*
€ 14,67*
1 Tag
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 11,12*
€ 15,81*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 80 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 200 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 98,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.