Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkorb Happy VE=2 Stück indienrosa


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Briefkorb Happy VE=2 Stück indienrosa
Briefkorb Happy VE=2 Stück indienrosa
Artikel-Nr.:
     467-#CEP_1202000791
Hersteller:
     CEP
Herst.-Nr.:
     1202000791
EAN/GTIN:
     3462159002309
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
  • Briefkorb für DIN A4, auch passend für Formate bis 240x320 mm und Gummizugmappen
  • Die Körbe sind vertikal oder versetzt stapelbar
  • 4 Distanzstücke (210) können das Füllvolumen um 5 cm vergrößern (müssen optional dazu bestellt werden)
  • Mit breitem Greifausschnitt
  • Füllhöhe bis 450 Blatt
  • Material: Hochschlagfestes Polystyrol
  • 100% recyclebar
  • Maße:348x257xH 66 mm
Weitere Informationen:
Breite:
257 mm
Bruttogewicht:
0.53 kg
Farbe:
rosa
Farbname:
rosa
für Format:
C4
Höhe:
66 mm
Marke:
CEP
Material:
PS (Polystyrol)
Packungsinhalt:
2 Stück
Tiefe:
348 mm
Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, acryl ablagekorb pink, ablagekorb pink, ablagekorb, 2, 200, 200+, Ablagekasten, Accessoire, Briefablagekasten, H, Postablage, Postkorb, Schreibtisch, Schreibtisch-Accessoire, SchreibtischAccessoire, x
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 4,68* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Packungen
€ 13,21*
€ 15,7199
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 12,65*
€ 15,0535
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 11,50*
€ 13,685
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 11,14*
€ 13,2566
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,36*
€ 11,1384
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.