Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenbox Smoove Secure 4 Schubladen 7-311S abschließbar weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schubladenbox Smoove Secure 4 Schubladen 7-311S abschließbar weiß
Schubladenbox Smoove Secure 4 Schubladen 7-311S abschließbar weiß
Schubladenbox Smoove Secure 4 Schubladen 7-311S abschließbar weiß
Schubladenbox Smoove Secure 4 Schubladen 7-311S abschließbar weiß
Artikel-Nr.:
     467-#CEP_1073110121
Hersteller:
     CEP
Herst.-Nr.:
     1073110121
EAN/GTIN:
     3462159013381
Suchbegriffe:
Schubladenbox
schubladenbox
  • Schubladenbox mit 4 Schubladen
  • 1 Obere Schublade mit abschließbarem Zylinderschloss zum sicheren Verwahren von vertraulichen Unterlagen und persönlichen Gegenständen (Füllvermögen: 32,2 x 24,4 x 8,5 cm)
  • 3 Standard-Schublade für Unterlagen, Ihr Tablet (Füllvermögen: 32,2 x 24,4 x 4 cm)
  • Greifloch für einen einfachen Zugriff auf den Inhalt
  • Ergonomische Griffmulden und Auszugstopp
  • Perfekter Schubladenleichtlauf
  • Etikettenfeld + 4 Etiketten
  • 4 rutschfeste Füßen
  • sehr stabiles einstückiges und ungeteiltes Gehäuse
  • Maße: 360 x 288 H 271 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Schubfächer:
4
Anzahl der Schubladenhöhen:
2
Art der Schubladenfront:
geschlossen
Auszugssperre vorhanden:
ja
Bearbeitungsstatus:
Merkmale gefüllt
Besonderheiten:
abschließbar
Breite:
288 mm
Bruttogewicht:
2.6000 kg
Farbe:
weiß
Farbe der Schublade:
weiß
Farbe des Gehäuses:
weiß
für Format:
A4
Gehäusefarbe:
weiß
Höhe:
271 mm
Importdatum:
2019-11-06 00:00:00.000
Marke:
CEP
Material:
PS (Polystyrol)
stapelbar:
ja
Tiefe:
360 mm
Weitere Suchbegriffe: 311S, 7-311S, 7311S, Ablagebox, abschließbar, Accessoire, Brief, Brief-Ablagebox, BriefAblagebox, Bürobox, Formular, Formular-Ablagebox, FormularAblagebox, Postbox, Schrankset, Schreibtisch, Schreibtisch-Accessoire, SchreibtischAccessoire, Smoove
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 50,21*
€ 69,30*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 51,57*
€ 69,30*
6 Tage
7
€ 5,99*
ab € 51,52*
€ 71,37*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,30*
€ 82,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,04*
€ 82,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,70*
€ 78,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,52*
€ 74,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,45*
€ 64,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,44*
€ 64,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,57*
€ 61,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.