Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkorb First 100F C4 Polystyrol pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefkorb First 100F C4 Polystyrol pink
Briefkorb First 100F C4 Polystyrol pink
Artikel-Nr.:
     467-#CEP_1011000371
Hersteller:
     CEP
Herst.-Nr.:
     1011000371
EAN/GTIN:
     3462159007014
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
  • Schöner Briefkorb
  • Nimmt Dokumente bis 24 x32 cm sowie Gummizugmappen
  • Füllvermögen: bis 500 Blätter
  • Material: Hochschlagfestes Polystyrol
  • 100% recyclebar
  • Maße : 350x255xH 65 mm
Weitere Informationen:
Breite:
255 mm
Bruttogewicht:
0.25 kg
Farbe:
pink
Farbname:
pink
für Format:
C4
Höhe:
65 mm
Marke:
CEP
Material:
PS (Polystyrol)
Tiefe:
350 mm
Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, acryl ablagekorb pink, ablagekorb pink, ablagekorb, 100F, Ablagekasten, Accessoire, Briefablagekasten, Postablage, Postkorb, Schreibtisch, Schreibtisch-Accessoire, SchreibtischAccessoire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,83*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.